曜日別特売

脚付き収納スツール ワイド

脚付き収納スツール ワイド - アイリスオーヤマ脚付き収納スツール ワイド - アイリスオーヤマ脚付き収納スツール ワイド - アイリスオーヤマ脚付き収納スツール ワイド - アイリスオーヤマ脚付き収納スツール ワイド - アイリスオーヤマ脚付き収納スツール ワイド - アイリスオーヤマ

1台4役の多機能収納スツールです。イスとしての使用はもちろん、オットマンとしてもお使いいただけます。大きい物も小さい物も収納可能です。座面を裏返すと、簡易テーブルになり、ゴムで座面を固定することで、安定してお使いいただけます。脚付きデザインで、フローリングの部屋や木製家具とも相性抜群です。コンパクトに折りたためます。小物の収納に便利なインナーBOXが2個付いています。ソファやチェアで人気のコーデュロイ生地を採用しています。

材質構造部材:繊維板、天然木、スチール、合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム幅(mm)760寸法(mm)(インナーBOX)330×170×65高さ(mm)350質量(g)7480奥行(mm)380耐荷重(kg)全体140(座面120、本体内20)内寸(mm)720×340×220素材折りたたみ寸法(mm)760×380×124内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47852807ASSTW-76ブラウン760×380×350720×340×2207.48
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47852816ASSTW-76グレー760×380×350720×340×2207.48
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47852825ASSTW-76ベージュ760×380×350720×340×2207.48
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする