曜日別特売

収納付オットマン

収納付オットマン - アイリスオーヤマ収納付オットマン - アイリスオーヤマ収納付オットマン - アイリスオーヤマ収納付オットマン - アイリスオーヤマ収納付オットマン - アイリスオーヤマ収納付オットマン - アイリスオーヤマ

脚部に天然木を使用した収納付きのオットマンです。ファブリック生地を使用しています。お部屋に温かみとやわらかさをプラスします。収納スペースは小物収納に便利です。回転チェアと併用する、オットマンとして使用できます。足を伸ばしくつろげます。単体で1人掛けスツールとしてもお使いいただけます。また回転チェアの横にサイドテーブルとして置き、スマホや本などが置けます。座面下の高さも十分にあり、お掃除もラクに行えます。脚を取り付けるだけの簡単組み立てです。

材質【構造部材】本体:合板・繊維板、脚部:天然木【表面加工】脚部:ラッカー塗装【張り材】ポリエステル幅(mm)420厚さ(mm)(座面)180(収納部含む)質量(kg)4.9高さ(mm)410、(座面下)225質量(g)4860奥行(mm)370容量(L)32.9耐荷重(kg)座面90、収納部5内寸法(mm)355×315×105パッケージサイズ(mm)幅435×奥行196×高さ386内寸(mm)(収納部)360×310×100座面高さ(mm)410組立時間15分素材入数1 台材質(クッション)ウレタンフォーム内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47852834FAC-OTブラウン420×370×410360×310×1004.86
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47852850FAC-OTブルー420×370×410360×310×1004.86
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47852859FAC-OTアイボリー420×370×410360×310×1004.86
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする