アイリスオーヤマ
折りたたみ収納スツール レギュラー
座る、小物収納、オットマンとしても使える多機能折りたたみスツールです。リビング、寝室、子供部屋など様々なシーンで活躍します。使用しない時は、コンパクトに折りたむことが可能です。
材質
構造部材:繊維板、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
幅(mm)
380
高さ(mm)
350
質量(g)
3000
奥行(mm)
380
耐荷重(kg)
80
内寸(mm)
340×340×290
折りたたみ寸法(mm)
380×380×100
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47852719
SSTR-38
ライトグレー
380×380×350
340×340×290
3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47852728
SSTR-38
ブラウン
380×380×350
340×340×290
3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47852737
SSTR-38
ブルー
380×380×350
340×340×290
3
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。