曜日別特売

デザインウッドトップチェスト 幅56cm

デザインウッドトップチェスト 幅56cm - アイリスオーヤマデザインウッドトップチェスト 幅56cm - アイリスオーヤマデザインウッドトップチェスト 幅56cm - アイリスオーヤマデザインウッドトップチェスト 幅56cm - アイリスオーヤマデザインウッドトップチェスト 幅56cm - アイリスオーヤマデザインウッドトップチェスト 幅56cm - アイリスオーヤマデザインウッドトップチェスト 幅56cm - アイリスオーヤマデザインウッドトップチェスト 幅56cm - アイリスオーヤマ

【2色×2サイズ】リビングの収納におすすめなデザインタイプのウッドトップチェストです。引出しは金属レールを使用しており開閉がスムーズ!
引き出しの深さ約14.5cmで収納力抜群です。
天板は耐水加工済なので、ランドリーやキッチンなどの水回りでも使えます。また、頑丈な天板なので小型テレビや、オーディオ機器も置くことができます。
大きな木目や節をみせたこだわりの天板を使用しており、前パネルの光沢を抑えることでよりお部屋に馴染みやすくなっています。

材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)、前パネル・引出・フレーム・脚:ポリプロピレン、レール:スチール内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47855677DW-554アイボリー9700560×420×810
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47855695DW-555アイボリー11600560×420×1000
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47855686DW-554グレー9700560×420×810
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47855704DW-555グレー11600560×420×1000
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする