ウッドチェスト ロータイプ

ウッドチェスト ロータイプ アイリスオーヤマ ウッドチェスト ロータイプ アイリスオーヤマ ウッドチェスト ロータイプ アイリスオーヤマ ウッドチェスト ロータイプ アイリスオーヤマ ウッドチェスト ロータイプ アイリスオーヤマ ウッドチェスト ロータイプ アイリスオーヤマ

シンプルなデザインの木製チェストです。小引き出しが3段と大引き出しが3段のロータイプです。
幅が広いので天板を利用してテレビ台としてもお使いいただけます。
引き出しには開閉がスムーズな金属レールを使用しています。引き出しの裏面には底抜け防止の補強板を付けることで、しっかり支えたっぷり収納することができます。
背板には横揺れを防止する背板止め付きです。
お客様組み立てとなります。組み立てパーツに番号シール付きです。

材質正面・天面・側面:プリント紙化粧パーティクルボード、後面:プリント紙化粧繊維板 質量(g)39000 耐荷重(kg)全体44、天板20、引き出し(小)1個あたり3、引き出し(大)1個あたり5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×390×675 引出し内寸法(mm)(小)291×336×115、(大)640×336×115 収納量(引き出し1段あたり)(小)Yシャツなら4枚・バスタオルなら4枚・タオルなら6枚、(大)Yシャツなら6枚・バスタオルなら6枚・タオルなら12枚 内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
WCH-1090L 47855354
WCH-1090L 47855354
47855354 WCH-1090L ウォールナット
オープン
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
WCH-1090L 47855370
WCH-1090L 47855370
47855370 WCH-1090L アッシュブラウン
オープン
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
WCH-1090L 47855379
WCH-1090L 47855379
47855379 WCH-1090L オフホワイト
オープン
18,980
20,878 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする