曜日別特売

ウッドチェスト

ウッドチェスト - アイリスオーヤマウッドチェスト - アイリスオーヤマウッドチェスト - アイリスオーヤマウッドチェスト - アイリスオーヤマウッドチェスト - アイリスオーヤマウッドチェスト - アイリスオーヤマ

シンプルなデザインの木製チェストです。引き出しは4段です。置く場所を選ばない幅約40cmのスリムタイプです。
引き出しには開閉がスムーズな金属レールを使用しています。引き出しの裏面には底抜け防止の補強板を付けることで、しっかり支えることができます。
背板には横揺れを防止する背板止め付きです。
お客様組み立てとなります。組み立てパーツに番号シール付きです。

内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全7種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47855214WCH-390正面・天面・側面:プリント紙化粧パーティクルボード、後面:プリント紙化粧繊維板アッシュブラウン20400全体22、天板10、引き出し1個あたり3390×390×880
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47855230WCH-390正面・天面・側面:プリント紙化粧パーティクルボード、後面:プリント紙化粧繊維板オフホワイト20400全体22、天板10、引き出し1個あたり3390×390×880
オープン
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47855266WCH-590正面・天面・側面:プリント紙化粧パーティクルボード、後面:プリント紙化粧繊維板(MDF)オフホワイト24900全体35、天板15、引き出し1個あたり5590×390×880
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47855239WCH-590正面・天面・側面:プリント紙化粧パーティクルボード、後面:プリント紙化粧繊維板ウォールナット25200全体35、天板15、引き出し1個あたり5590×390×880
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
47855248WCH-590正面・天面・側面:プリント紙化粧パーティクルボード、後面:プリント紙化粧繊維板(MDF)アッシュブラウン24900全体35、天板15、引き出し1個あたり5590×390×880
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
47855257WCH-590正面・天面・側面:プリント紙化粧パーティクルボード、後面:プリント紙化粧繊維板(MDF)ライトナチュラル24900全体35、天板15、引き出し1個あたり5590×390×880
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
47855205WCH-390正面・天面・側面:プリント紙化粧パーティクルボード、後面:プリント紙化粧繊維板ウォールナット20400全体22、天板10、引き出し1個あたり3390×390×880
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47855239WCH-59064938837KKWCー590WCH-590 組立簡単ウッドチェスト 幅59cm アイリスオーヤマ 64938837組立簡単ウッドチェスト 幅59cmアイリスオーヤマ1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47855248WCH-59064938837KKWCー590WCH-590 組立簡単ウッドチェスト 幅59cm アイリスオーヤマ 64938837組立簡単ウッドチェスト 幅59cmアイリスオーヤマ1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
47855257WCH-59064938828KKWCー590WCH-590 組立簡単ウッドチェスト 幅59cm アイリスオーヤマ 64938828組立簡単ウッドチェスト 幅59cmアイリスオーヤマ1台
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする