天板付キッズトイハウスラック

天板付キッズトイハウスラック - アイリスオーヤマ天板付キッズトイハウスラック - アイリスオーヤマ

人気キャラクターミッキーミニーデザインのキッズ収納。色分けされていることで「どこに何を片づける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし楽しくお片付けができる収納用品です。
簡単組立で小さなお子様のいるご家庭でも隙間時間で組み立て可能です。
天板付きなので幼稚園バックなどを置く事も、写真立てや雑貨などを置く飾り棚としても活用できます。
安全性を考慮した前倒れ防止脚パーツ付きです。

材質天板・側面板・背板:プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード、ケース:ポリプロピレン、ポール:塩化ビニル被覆鋼管、連結ボトル・ねじ:スチール、脚パーツ:ABS樹脂質量(g)10000備考(C)Disney種類ミッキー&ミニー耐荷重(kg)天板3、ケース1個あたり(大)3、(小)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)863×348×798ケース寸法(mm)(大)408×312×128、(小)203×312×128内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47853096TKTHR-39
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1¥600/税込¥660
沖縄地方1¥840/税込¥924
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする