ウッドチェストハイタイプ

ウッドチェストハイタイプ - アイリスオーヤマウッドチェストハイタイプ - アイリスオーヤマウッドチェストハイタイプ - アイリスオーヤマウッドチェストハイタイプ - アイリスオーヤマウッドチェストハイタイプ - アイリスオーヤマウッドチェストハイタイプ - アイリスオーヤマ

シンプルなデザインの木製チェストです。小引き出しが2個と大引き出しが4段のハイタイプです。
引き出しには開閉がスムーズな金属レールを使用しています。引き出しの裏面には底抜け防止の補強板を付けることで、しっかり支えたっぷり収納することができます。
背板には横揺れを防止する背板止め付きです。
お客様組み立てとなります。組み立てパーツに番号シール付きです。

材質正面・天面・側面:プリント紙化粧パーティクルボード、後面:プリント紙化粧繊維板質量(g)43120耐荷重(kg)全体41、天板15、引き出し(小)1個あたり3、引き出し(大)1個あたり5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×390×1084引出し内寸法(mm)(小)318×336×115、(大)707×336×115収納量(引き出し1段あたり)(小)Yシャツなら4枚・バスタオルなら4枚・タオルなら6枚、(大)Yシャツなら8枚・バスタオルなら10枚・タオルなら12枚内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47855327WCH-790Hウォールナット
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47855336WCH-790Hアッシュブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47855345WCH-790Hオフホワイト
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする