曜日別特売

キッズトイハウスラック

キッズトイハウスラック - アイリスオーヤマキッズトイハウスラック - アイリスオーヤマキッズトイハウスラック - アイリスオーヤマキッズトイハウスラック - アイリスオーヤマキッズトイハウスラック - アイリスオーヤマキッズトイハウスラック - アイリスオーヤマ

色分けされていることで「どこに何を片づける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし楽しくお片付けができるキッズ収納用品です。
ぬいぐるみやブロックなど、たくさん収納できる4段タイプです。
簡単組立で小さなお子様のいるご家庭でも隙間時間で組み立て可能です。
安全性を考慮した前倒れ防止脚パーツ付きです。

材質側面板:プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード、ケース:ポリプロピレン、ポール:塩化ビニル被覆鋼管、連結ボルト・ねじ:スチール、脚パーツ:ABS樹脂質量(g)8150耐荷重(kg)ケース1個あたり(大)3、(小)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)863×348×895ケース寸法(mm)(大)408×312×128、(小)203×312×128ラック寸法(mm)863×348×795内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47853035KTHR-412パステル
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47853044KTHR-412キャロット
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47853060KTHR-412ブラウン
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする