曜日別特売

ルームチェスト

ルームチェスト - アイリスオーヤマルームチェスト - アイリスオーヤマルームチェスト - アイリスオーヤマルームチェスト - アイリスオーヤマ

【すぐ使える完成品】
【幅72cm×奥行41cm×高さ99.5cm】(引き出し深さ約14.5cm)
引出しの質感にこだわったルームチェストです。引出しには金属レールを使用しており開閉がスムーズ!
前パネルの光沢を抑え、よりお部屋に馴染みやすいデザインです。
引き出し約14.5cmの深さでたっぷり収納力も抜群。

材質天板・フレーム・引出・前パネル・脚:ポリプロピレン、レール:スチール質量(g)12950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×410×995内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
引出し内寸法(mm)
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47849587RC-725ホワイト/アイボリー引出1段あたり4475×360×145引出1段あたりYシャツなら8枚、セーターなら4枚、バスタオルなら4枚
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47849596RC-725ホワイト/ブラウン引出1段あたり6645×360×145引出1段あたりYシャツなら8枚、セーター・バスタオルなら丸めて7枚
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする