曜日別特売

絵本棚付トイハウスラック

絵本棚付トイハウスラック - アイリスオーヤマ絵本棚付トイハウスラック - アイリスオーヤマ絵本棚付トイハウスラック - アイリスオーヤマ絵本棚付トイハウスラック - アイリスオーヤマ

絵本やおもちゃが収納できる絵本棚付トイハウスラックです。
絵本棚は2段で表紙を見せて収納できるので、見たい本をすぐ取り出せます。
ケースは色分けされているので、「どこに何を片付ける」のルールが決めやすく、お子様の自立心をサポートし、楽しくお片付けができます。
安全性を考慮した前倒れ防止脚パーツ付きです。簡単組立で小さなお子様のいるご家庭でも隙間時間で組み立て可能です。

材質本体:プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード、ケース:ポリプロピレン、ポール:塩化ビニル被覆鋼管、脚パーツ:ABS樹脂質量(g)11350耐荷重(kg)全体16、本棚1段あたり3、ケース1個あたり(大)3、(小)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)863×347×798ケース寸法(mm)(大)408×312×128、(小)203×312×128内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47855528ETHR-26キャロット
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47855537ETHR-26ウォールナットブラウン
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47855519ETHR-26パステル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47855519ETHR-2665656635ETHR-26RETHR-26 絵本棚付トイハウスラック アイリスオーヤマ 65656635絵本棚付トイハウスラックアイリスオーヤマ1台
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする