アイリスオーヤマ
ワイヤーバスケット
メーカーのCBボックス用のインナーボックスです。布部分は簡単に着脱可能で、手洗いができます。ざっくり収納におすすめです。
適合
CBボックス(※他社のカラーボックスではサイズが合わない場合がありますので、ご注意ください。)
材質
布:ポリエステル58%、綿28%、レーヨン14%、ワイヤー:鉄(エポキシ樹脂塗装)
質量(g)
630
耐荷重(kg)
6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×260×250
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47852947
WIB-38
アイボリー(UNO)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
47852956
WIB-38
アイボリー(DOS)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
47852965
WIB-38
アイボリー(TRES)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください