曜日別特売

ブックシェルフ

ブックシェルフ - アイリスオーヤマブックシェルフ - アイリスオーヤマブックシェルフ - アイリスオーヤマブックシェルフ - アイリスオーヤマ

大容量設計で、本や書類などが収納できるブックシェルフです。
中央の棚以外は高さを選べる可動棚で、約3.2cm間隔で細かく棚板を設置することが出来るので、本や書類など収納するものに合わせて高さを調節できます。
オフィスなどお部屋の雰囲気に合わせて、カラーをお選びいただけます。
インナーボックスとの合わせ使いでさらにスッキリ小物も収納できます。
本の収納目安:単行本・コミック本423冊(18冊×24マス)

材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)質量(g)54480耐荷重(kg)全体180、天板・底板10、(棚板1枚あたり)10棚板数(枚)可動16、固定1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1172×290×1810棚板寸法(mm)269×270内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47855135BKS-1812オフホワイト
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47855144BKS-1812ウォールナット
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする