曜日別特売

枕カバー サテン

枕カバー サテン - アイリスオーヤマ枕カバー サテン - アイリスオーヤマ枕カバー サテン - アイリスオーヤマ枕カバー サテン - アイリスオーヤマ枕カバー サテン - アイリスオーヤマ枕カバー サテン - アイリスオーヤマ枕カバー サテン - アイリスオーヤマ

サテン生地を使用している枕カバーです。美しい光沢感でなめらかな肌触りです。
折込式でファスナーがなく、お子さまにも安心です。
洗濯可能です。
(サテン生地とは、繻子織(しゅすおり)という織り方で織られた生地です。ホテルシーツやネクタイにも使用されています。)

混率(%)綿100目付(g/m2)115内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
対応寸法(mm)
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47851574PWC-CS3550ライトグレー50(枕)350×50035×50
オープン
899
989(税込)
当日出荷
47851590PWC-CS3550アイボリー50(枕)350×50035×50
オープン
899
989(税込)
当日出荷
47851599PWC-CS3550ピンク50(枕)350×50035×50
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
47851608PWC-CS3550ブラウン50(枕)350×50035×50
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
47851617PWC-CS3550グリーン50(枕)350×50035×50
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
47851626PWC-CS3550ネイビー50(枕)350×50035×50
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
47851635PWC-CS4060ライトグレー80(枕)400×60043×63
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
47851644PWC-CS4060アイボリー80(枕)400×60043×63
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
47851660PWC-CS4060ピンク80(枕)400×60043×63
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
47851669PWC-CS4060ブラウン80(枕)400×60043×63
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
47851678PWC-CS4060グリーン80(枕)400×60043×63
オープン
989
1,088(税込)
3日以内出荷
47851687PWC-CS4060ネイビー80(枕)400×60043×63
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする