曜日別特売

枕カバー ワッフル

枕カバー ワッフル - アイリスオーヤマ枕カバー ワッフル - アイリスオーヤマ枕カバー ワッフル - アイリスオーヤマ枕カバー ワッフル - アイリスオーヤマ枕カバー ワッフル - アイリスオーヤマ

ワッフル生地を使用している枕カバーです。凸凹感があり、さらりとした風合いです。
折込式でファスナーがなく、お子さまにも安心です。
洗濯可能です。
(ワッフル生地は、生地面にお菓子のワッフルのようなマス目状の凹凸がある織り物です。凸凹はタテ糸とヨコ糸を浮かすことで作られているため、立体感のあるテクスチャーが特徴です。)

混率(%)ポリエステル50、綿50目付(g/m2)120内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対応寸法(mm)
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47852116PWC-TCW3550アイボリー50(枕)350×50035×50
オープン
1,098
1,208(税込)
10日以内出荷
47852125PWC-TCW3550ベージュ50(枕)350×50035×50
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
47852134PWC-TCW3550ブラウン50(枕)350×50035×50
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
47852150PWC-TCW4060アイボリー80(枕)400×60043×63
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
47852159PWC-TCW4060ベージュ80(枕)400×60043×63
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
47852168PWC-TCW4060ブラウン80(枕)400×60043×63
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする