枕カバー 天竺ニット

枕カバー 天竺ニット - アイリスオーヤマ枕カバー 天竺ニット - アイリスオーヤマ枕カバー 天竺ニット - アイリスオーヤマ枕カバー 天竺ニット - アイリスオーヤマ枕カバー 天竺ニット - アイリスオーヤマ

天竺ニット生地を使用している枕カバーです。柔らかく肌なじみのよい質感です。お部屋に落ち着いた雰囲気を出す生地感です。
折込式でファスナーがなく、お子さまにも安心です。
洗濯可能です。
(天竺は、Tシャツなどに使われる柔らかく肌触りのよい編地です。)

混率(%)ポリエステル65、綿35目付(g/m2)120内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対応寸法(mm)
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47851879PWC-TCK3550ダークグレー60(枕)350×50035×50
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
47851888PWC-TCK3550ブラウン60(枕)350×50035×50
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
47851897PWC-TCK3550ネイビー60(枕)350×50035×50
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
47851906PWC-TCK4060ダークグレー90(枕)400×60043×63
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
47851915PWC-TCK4060ブラウン90(枕)400×60043×63
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
47851924PWC-TCK4060ネイビー90(枕)400×60043×63
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする