曜日別特売

枕カバー シンカーパイル

枕カバー シンカーパイル - アイリスオーヤマ枕カバー シンカーパイル - アイリスオーヤマ枕カバー シンカーパイル - アイリスオーヤマ枕カバー シンカーパイル - アイリスオーヤマ枕カバー シンカーパイル - アイリスオーヤマ枕カバー シンカーパイル - アイリスオーヤマ

シンカーパイル生地を使用しているタオル地の枕カバーです。ふんわりやわらかな肌触りです。
折込式でファスナーがなく、お子さまにも安心です。
洗濯可能です。
(シンカーパイル生地は、シンカーという丸編み機でパイル織りがされた、タオル素材の生地です。)

混率(%)パイル:ポリエステル65、綿35、地糸:ポリエステル100目付(g/m2)150内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対応寸法(mm)
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47852597PWC-TCS3550ダークグレー65(枕)350×50035×50
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
47852606PWC-TCS3550ライトグレー65(枕)350×50035×50
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
47852615PWC-TCS3550ブラウン65(枕)350×50035×50
オープン
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
47852624PWC-TCS4060ダークグレー90(枕)400×60043×63
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
47852640PWC-TCS4060ライトグレー90(枕)400×60043×63
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
47852649PWC-TCS4060ブラウン90(枕)400×60043×63
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする