曜日別特売

シワになりにくい枕カバー

シワになりにくい枕カバー - アイリスオーヤマシワになりにくい枕カバー - アイリスオーヤマシワになりにくい枕カバー - アイリスオーヤマシワになりにくい枕カバー - アイリスオーヤマ

形態安定加工を施した生地を使用している枕カバーです。シワになりにくく、常にハリのある質感です。
上品さが漂う光沢のあるエンボス加工で、寝室をホテルライクな空間に演出します。
折込式でファスナーがなく、お子さまにも安心です。
洗濯可能で、洗っても縮みにくく長くご使用いただけます。

混率(%)ポリエステル65、綿35目付(g/m2)210内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
対応寸法(mm)
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47852360PWC-TCA3550ホワイト50(枕)350×50035×50
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
47852369PWC-TCA3550ライトグレー50(枕)350×50035×50
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
47852378PWC-TCA3550ダークグレー50(枕)350×50035×50
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
47852387PWC-TCA4060ホワイト70(枕)400×60043×63
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
47852396PWC-TCA4060ライトグレー70(枕)400×60043×63
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
47852405PWC-TCA4060ダークグレー70(枕)400×60043×63
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする