曜日別特売

シワになりにくいボックスシーツ

シワになりにくいボックスシーツ - アイリスオーヤマシワになりにくいボックスシーツ - アイリスオーヤマシワになりにくいボックスシーツ - アイリスオーヤマシワになりにくいボックスシーツ - アイリスオーヤマシワになりにくいボックスシーツ - アイリスオーヤマシワになりにくいボックスシーツ - アイリスオーヤマ

形態安定加工を施した生地を使用しているボックスシーツです。シワになりにくく、常にハリのある質感です。
上品さが漂う光沢のあるエンボス加工で、寝室をホテルライクな空間に演出します。
全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。
洗濯可能で、洗っても縮みにくく長くご使用いただけます。

混率(%)ポリエステル65、綿35目付(g/m2)210マチ(mm)300内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47852265BXS-TCA-S-ホワイトシングル4601000×2000
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
47852274BXS-TCA-S-ライトグレーシングル4601000×2000
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
47852290BXS-TCA-S-ダークグレーシングル4601000×2000
オープン2,898
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
47852299BXS-TCA-SD-ホワイトセミダブル5101200×2000
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
47852308BXS-TCA-SD-ライトグレーセミダブル5101200×2000
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
47852317BXS-TCA-SD-ダークグレーセミダブル5101200×2000
オープン3,298
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
47852326BXS-TCA-D-ホワイトダブル5701400×2000
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
47852335BXS-TCA-D-ライトグレーダブル5701400×2000
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
47852344BXS-TCA-D-ダークグレーダブル5701400×2000
オープン3,500
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
62013196BXS-TCA-S【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ライトグレーシングル4601000×2000
オープン2,798
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする