洗えるボックスシーツ サテン

洗えるボックスシーツ サテン - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ サテン - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ サテン - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ サテン - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ サテン - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ サテン - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ サテン - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ サテン - アイリスオーヤマ

サテン生地を使用しているボックスシーツです。美しい光沢感でなめらかな肌触りです。
全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。
(サテン生地とは、繻子織(しゅすおり)という織り方で織られた生地です。ホテルシーツやネクタイにも使用されています。)

混率(%)綿100目付(g/m2)115マチ(mm)300内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
対応寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47851398BXS-CS-Sライトグレーシングル4801000×2000(布団)1000×2000、(マットレス)1000×2000×250
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
47851407BXS-CS-Sアイボリーシングル4801000×2000(布団)1000×2000、(マットレス)1000×2000×250
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
47851416BXS-CS-Sピンクシングル4801000×2000(布団)1000×2000、(マットレス)1000×2000×250
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
47851425BXS-CS-Sブラウンシングル4801000×2000(布団)1000×2000、(マットレス)1000×2000×250
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
47851434BXS-CS-Sグリーンシングル4801000×2000(布団)1000×2000、(マットレス)1000×2000×250
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
47851450BXS-CS-Sネイビーシングル4801000×2000(布団)1000×2000、(マットレス)1000×2000×250
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
47851459BXS-CS-SDライトグレーセミダブル5401200×2000(布団)1200×2000、(マットレス)1200×2000×250
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
47851468BXS-CS-SDアイボリーセミダブル5401200×2000(布団)1200×2000、(マットレス)1200×2000×250
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
47851477BXS-CS-SDピンクセミダブル5401200×2000(布団)1200×2000、(マットレス)1200×2000×250
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
47851486BXS-CS-SDブラウンセミダブル5401200×2000(布団)1200×2000、(マットレス)1200×2000×250
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
47851495BXS-CS-SDグリーンセミダブル5401200×2000(布団)1200×2000、(マットレス)1200×2000×250
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
47851504BXS-CS-SDネイビーセミダブル5401200×2000(布団)1200×2000、(マットレス)1200×2000×250
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
47851520BXS-CS-Dライトグレーダブル5901400×2000(布団)1400×2000、(マットレス)1400×2000×250
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
47851529BXS-CS-Dアイボリーダブル5901400×2000(布団)1400×2000、(マットレス)1400×2000×250
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
47851538BXS-CS-Dピンクダブル5901400×2000(布団)1400×2000、(マットレス)1400×2000×250
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
47851547BXS-CS-Dブラウンダブル5901400×2000(布団)1400×2000、(マットレス)1400×2000×250
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
47851556BXS-CS-Dグリーンダブル5901400×2000(布団)1400×2000、(マットレス)1400×2000×250
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
47851565BXS-CS-Dネイビーダブル5901400×2000(布団)1400×2000、(マットレス)1400×2000×250
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする