曜日別特売

洗えるボックスシーツ シンカーパイル

洗えるボックスシーツ シンカーパイル - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ シンカーパイル - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ シンカーパイル - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ シンカーパイル - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ シンカーパイル - アイリスオーヤマ洗えるボックスシーツ シンカーパイル - アイリスオーヤマ

シンカーパイル生地を使用しているタオル地のボックスシーツです。ふんわりやわらかな肌触りです。
全周にゴムがついているので、カバーがずれにくくなっています。着脱が簡単に行えます。
洗濯可能です。
(シンカーパイル生地は、シンカーという丸編み機でパイル織りがされた、タオル素材の生地です。)

混率(%)パイル:ポリエステル65、綿35、地糸:ポリエステル100目付(g/m2)150マチ(mm)300内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
対応寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47852509BXS-TCS-Sダークグレーシングル6001000×2000(布団)1000×2000、(マットレス)1000×2000×250
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
47852518BXS-TCS-Sライトグレーシングル6001000×2000(布団)1000×2000、(マットレス)1000×2000×250
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
47852527BXS-TCS-Sブラウンシングル6001000×2000(布団)1000×2000、(マットレス)1000×2000×250
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
47852536BXS-TCS-SDダークグレーセミダブル6901200×2000(布団)1200×2000、(マットレス)1200×2000×250
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
47852545BXS-TCS-SDライトグレーセミダブル6901200×2000(布団)1200×2000、(マットレス)1200×2000×250
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
47852554BXS-TCS-SDブラウンセミダブル6901200×2000(布団)1200×2000、(マットレス)1200×2000×250
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
47852570BXS-TCS-Dダークグレーダブル7901400×2000(布団)1400×2000、(マットレス)1400×2000×250
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
47852579BXS-TCS-Dライトグレーダブル7901400×2000(布団)1400×2000、(マットレス)1400×2000×250
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
47852588BXS-TCS-Dブラウンダブル7901400×2000(布団)1400×2000、(マットレス)1400×2000×250
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする