曜日別特売

洗える掛け布団カバー 天竺ニット

洗える掛け布団カバー 天竺ニット - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー 天竺ニット - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー 天竺ニット - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー 天竺ニット - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー 天竺ニット - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー 天竺ニット - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー 天竺ニット - アイリスオーヤマ

天竺ニット生地を使用している掛け布団カバーです。柔らかく肌なじみのよい質感です。お部屋に落ち着いた雰囲気を出す生地感です。
ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。
(天竺は、Tシャツなどに使われる柔らかく肌触りのよい編地です。)

混率(%)ポリエステル65、綿35目付(g/m2)120内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
対応寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47851696KKC-TCK-Sダークグレーシングル8801500×2100(布団)1500×2100
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
47851705KKC-TCK-Sブラウンシングル8801500×2100(布団)1500×2100
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
47851714KKC-TCK-Sネイビーシングル8801500×2100(布団)1500×2100
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
47851730KKC-TCK-SDダークグレーセミダブル9801700×2100(布団)1700×2100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
47851739KKC-TCK-SDブラウンセミダブル9801700×2100(布団)1700×2100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
47851748KKC-TCK-SDネイビーセミダブル9801700×2100(布団)1700×2100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
47851757KKC-TCK-Dダークグレーダブル10801900×2100(布団)1900×2100
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
47851766KKC-TCK-Dブラウンダブル10801900×2100(布団)1900×2100
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
47851775KKC-TCK-Dネイビーダブル10801900×2100(布団)1900×2100
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする