曜日別特売

洗える掛け布団カバー サテン

洗える掛け布団カバー サテン - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー サテン - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー サテン - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー サテン - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー サテン - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー サテン - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー サテン - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー サテン - アイリスオーヤマ

サテン生地を使用している掛け布団カバーです。美しい光沢感でなめらかな肌触りです。
ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。
(サテン生地とは、繻子織(しゅすおり)という織り方で織られた生地です。ホテルシーツやネクタイにも使用されています。)

混率(%)綿100目付(g/m2)115内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
対応寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47851215KKC-CS-Sライトグレーシングル8201500×2100(布団)1500×2100
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
47851224KKC-CS-Sアイボリーシングル8201500×2100(布団)1500×2100
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
47851240KKC-CS-Sピンクシングル8201500×2100(布団)1500×2100
オープン
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
47851249KKC-CS-Sブラウンシングル8201500×2100(布団)1500×2100
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
47851258KKC-CS-Sグリーンシングル8201500×2100(布団)1500×2100
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
47851267KKC-CS-Sネイビーシングル8201500×2100(布団)1500×2100
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
47851276KKC-CS-SDライトグレーセミダブル9001700×2100(布団)1700×2100
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
47851285KKC-CS-SDアイボリーセミダブル9001700×2100(布団)1700×2100
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
47851294KKC-CS-SDピンクセミダブル9001700×2100(布団)1700×2100
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
47851310KKC-CS-SDブラウンセミダブル9001700×2100(布団)1700×2100
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
47851319KKC-CS-SDグリーンセミダブル9001700×2100(布団)1700×2100
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
47851328KKC-CS-SDネイビーセミダブル9001700×2100(布団)1700×2100
オープン
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
47851337KKC-CS-Dライトグレーダブル9801900×2100(布団)1900×2100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
47851346KKC-CS-Dアイボリーダブル9801900×2100(布団)1900×2100
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
47851355KKC-CS-Dピンクダブル9801900×2100(布団)1900×2100
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
47851364KKC-CS-Dブラウンダブル9801900×2100(布団)1900×2100
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
47851380KKC-CS-Dグリーンダブル9801900×2100(布団)1900×2100
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
47851389KKC-CS-Dネイビーダブル9801900×2100(布団)1900×2100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする