曜日別特売

シワになりにくい掛け布団カバー

シワになりにくい掛け布団カバー - アイリスオーヤマシワになりにくい掛け布団カバー - アイリスオーヤマシワになりにくい掛け布団カバー - アイリスオーヤマシワになりにくい掛け布団カバー - アイリスオーヤマシワになりにくい掛け布団カバー - アイリスオーヤマ

形態安定加工を施した生地を使用している掛け布団カバーです。シワになりにくく、常にハリのある質感です。
上品さが漂う光沢のあるエンボス加工で、寝室をホテルライクな空間に演出します。
ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。
洗濯可能で、洗っても縮みにくく長くご使用頂けます。

仕様(カバー取り付け)8か所混率(%)ポリエステル65、綿35目付(g/m2)210内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
対応寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47852177KKC-TCA-Sホワイトシングル7601500×2100(布団)1500×2100
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
47852186KKC-TCA-Sライトグレーシングル7601500×2100(布団)1500×2100
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
47852195KKC-TCA-Sダークグレーシングル7601500×2100(布団)1500×2100
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
47852204KKC-TCA-SDホワイトセミダブル8701700×2100(布団)1700×2100
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
47852220KKC-TCA-SDライトグレーセミダブル8701700×2100(布団)1700×2100
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
47852229KKC-TCA-SDダークグレーセミダブル8701700×2100(布団)1700×2100
オープン
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
47852238KKC-TCA-Dホワイトダブル9701900×2100(布団)1900×2100
オープン
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
47852247KKC-TCA-Dライトグレーダブル9701900×2100(布団)1900×2100
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
47852256KKC-TCA-Dダークグレーダブル9701900×2100(布団)1900×2100
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする