曜日別特売

洗える掛け布団カバー シンカーパイル

洗える掛け布団カバー シンカーパイル - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー シンカーパイル - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー シンカーパイル - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー シンカーパイル - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー シンカーパイル - アイリスオーヤマ洗える掛け布団カバー シンカーパイル - アイリスオーヤマ

シンカーパイル生地を使用しているタオル地の掛け布団カバーです。ふんわりやわらかな肌触りです。
ファスナーは長辺の片側が端まで開くので、掛けふとんが出し入れしやすくなっています。ズレ防止のひも付きです。
洗濯可能です。
(シンカーパイル生地は、シンカーという丸編み機でパイル織りがされた、タオル素材の生地です。)

混率(%)パイル:ポリエステル65、綿35、地糸:ポリエステル100目付(g/m2)150内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
サイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
対応寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47852414KKC-TCS-Sダークグレーシングル10001500×2100(布団)1500×2100
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
47852430KKC-TCS-Sライトグレーシングル10001500×2100(布団)1500×2100
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
47852439KKC-TCS-Sブラウンシングル10001500×2100(布団)1500×2100
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
47852448KKC-TCS-SDダークグレーセミダブル11001700×2100(布団)1700×2100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
47852457KKC-TCS-SDライトグレーセミダブル11001700×2100(布団)1700×2100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
47852466KKC-TCS-SDブラウンセミダブル11001700×2100(布団)1700×2100
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
47852475KKC-TCS-Dダークグレーダブル12001900×2100(布団)1900×2100
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
47852484KKC-TCS-Dライトグレーダブル12001900×2100(布団)1900×2100
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
47852500KKC-TCS-Dブラウンダブル12001900×2100(布団)1900×2100
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする