レーヨンタオルケット

レーヨンタオルケット - アイリスオーヤマレーヨンタオルケット - アイリスオーヤマレーヨンタオルケット - アイリスオーヤマレーヨンタオルケット - アイリスオーヤマ

まるでシルクのような風合いのレーヨンタオルケット。ソフトでなめらかな肌触りと上質な光沢が特徴です。
パイルはレーヨン100%仕上げ。「とろり」とした肌触りのいいソフトな風合いです。
触れた際に少し涼感があり、寝汗や湿気を良く吸い取り、夏も快適にお使いいただけます。
部屋干し臭抑制、抗菌防臭加工を施しています。
洗える仕様で衛生的。

サイズシングル質量(g)900寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×1900混率(%)パイル部:レーヨン100、基布部:レーヨン80・ポリエステル20機能吸汗・吸湿・部屋干し臭抑制・抗菌防臭加工・ウォッシャブル目付(g/m2)330内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47851048KTTRN-140ベージュ
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
47851057KTTRN-140グレー
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする