曜日別特売

リバーシブルタオルケット

リバーシブルタオルケット - アイリスオーヤマリバーシブルタオルケット - アイリスオーヤマリバーシブルタオルケット - アイリスオーヤマリバーシブルタオルケット - アイリスオーヤマ

さらっとふわっと、ふたつの肌心地。
暑い日にはさらっとムレず、寒い日にはふわっと掛けて、オールシーズン快適に使えるタオルケットです。さらりとしたガーゼと柔らかなパイルのリバーシブル。
コットン100%でふんわりとした肌触りで、吸水性も優れています。冷房で冷えがちな夏場にもおすすめ。
部屋干し臭抑制、抗菌防臭加工を施しています。洗濯可能です。
ウィンドペン柄により、シンプルで上品な印象です。
(ウィンドペン柄とは、1色のラインが交差して大きな格子をつくった模様です。)

サイズシングル質量(g)800寸法(幅W×奥行D)(mm)1400×1900混率(%)綿100機能吸水性・部屋干し臭抑制・抗菌防臭加工・ウォッシャブル目付(g/m2)300内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47851030KTTRE-140ベージュ
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
47851039KTTRE-140ブルー
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする