曜日別特売

敷き布団(低反発ウレタン入り)

敷き布団(低反発ウレタン入り) - アイリスオーヤマ敷き布団(低反発ウレタン入り) - アイリスオーヤマ

【竹炭パウダー入り/抗菌防臭/消臭】低反発ウレタンフォーム入りの3層構造の敷き布団です。
3種類のウレタンフォームでじわっと沈み込み、包み込まれるような気持ちよさで快適な寝心地です。厚さが約8cmあり、底付き感なくお使いいただけます。
1層目:低反発ウレタンは、身体をやさしく包み込むような心地よいやわらかさです。
2層目:フラットウレタンは竹炭パウダー入りです。竹炭パウダーの力で汗の嫌な臭いを軽減します。
3層目:プロファイル加工のウレタンです。凹凸のある構造で通気性が良く、体圧分散性に優れ、快適な睡眠をサポートします。
側生地は抗菌防臭加工を施し、清潔を保てます。圧縮梱包されているため、取り出した後数日で復元します。
より快適にご使用いただくために、通気性の良いすのこベッドでのご使用もおすすめです。

材質側生地:ポリエステル100%、詰めもの:ウレタンフォームベージュサイズシングル質量(g)5100寸法(幅W×奥行D)(mm)1000×2100×80硬さふつう(99N)機能抗菌防臭・消臭・通気性・体圧分散性目付(g/m2)(側生地)140復元率(%)0.97内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47850996SKF-LUB08-S
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1¥600/税込¥660
沖縄地方1¥840/税込¥924
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする