曜日別特売

高反発ウレタン枕 コンパクトタイプ

高反発ウレタン枕 コンパクトタイプ - アイリスオーヤマ高反発ウレタン枕 コンパクトタイプ - アイリスオーヤマ

【寝具指導士監修】寝返りしやすい反発力・構造・通気性を追求し、理想の寝心地の為に開発された高反発ウレタンを使用した枕です。
中心部はやわらかめ、両端はやや硬めと3つのゾーニング構造です。仰向け寝のときはやわらかく、頭部を包み込みます。横向き寝のときは適度な硬さで高さを維持し、脊髄や背骨をまっすぐに保つサポートをします。
クロススリット入り加工で通気性抜群。オールシーズンお使いいただけます。後頭部の形状に合わせて設計された緩やかなS字スリットでフィット感をアップし、中央のピッチを深く狭くするV字スリットで包み込まれるようなフィット感を実現しました。
側生地は肌に優しくやわらかいレーヨン(モダール)を採用しています。側生地のみ洗濯可能、ウレタンフォームは洗濯できません。国内工場加工品。
(杢は、複数の色が混じり合った素材を指します。単色に比べ、ナチュラルで深みのある外観になります。)

杢グレー質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×500×70目付(g/m2)(側生地)175反発度高反発材質(中材)ウレタンフォーム材質(側地)レーヨン95%、ポリウレタン5%内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47852676PLW-HUS3550
オープン
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1¥600/税込¥660
沖縄地方1¥840/税込¥924
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする