アイリスオーヤマ
エアリーピローカバーワイドタイプ
エアリーピロー専用のカバーです。なめらかな触り心地です。側面がダブルラッセル生地で通気性が良いです。洗濯可能で衛生的。清潔を保てます。
色
ホワイト
質量(g)
370
混率(%)
ポリエステル100
目付(g/m
2
)
ダンボールニット(表面)280、ダブルラッセル(側面)160
寸法(縦×横)(cm)
75×68
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47852710
PWC-TKR7568
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください