タオルタッチラグ

タオルタッチラグ - アイリスオーヤマタオルタッチラグ - アイリスオーヤマタオルタッチラグ - アイリスオーヤマタオルタッチラグ - アイリスオーヤマタオルタッチラグ - アイリスオーヤマタオルタッチラグ - アイリスオーヤマ

タオル素材の生地(シンカーパイル生地)を採用したラグです。タオルのような優しく柔らかな肌触りが特徴です。ナチュラルなデザインで、お部屋を選ばない万能ラグです。裏面にすべり止めが付いているので、ラグがずれるのを防ぎます。オールシーズン快適にお使いいただけます。床暖房、ホットカーペット対応です。洗濯可能です。
(シンカーパイル生地は、シンカーという丸編み機でパイル織りがされた、タオル素材の生地です。通常のタオル生地とは異なり表面にだけループがあります。)

材質【表地】ポリエステル100% 【詰め物】ポリエステル100% 【裏地】不織布厚さ(mm)8目付(g/m2)180内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47850244ORG-T1818ベージュ16001850×1850
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47850260ORG-T1818グレー16001850×1850
オープン
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47850269ORG-T1824ベージュ20001850×2400
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47850278ORG-T1824グレー20001850×2400
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする