アイリスオーヤマ
アイアンウッドボックス
オープンタイプで取り出しやすく、使い勝手の良い収納ボックスです。向きを変えれば、すっきり隠せるデザインです。連結ピンで積み重ねが可能です。取っ手付きで、持ち運びも便利です。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)
222
色
ブラック/アッシュブラウン
質量(g)
1800
耐荷重(kg)
5
内寸(mm)
(棚)199×198×186
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
222×320×229
対応
(積み重ね)3段まで
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47850716
IWB-222
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください