アイリスオーヤマ
アイアンウッドデスク
スリムな奥行きのシンプルなデスクです。A4サイズのノートも広げられます。ノートパソコンでの作業も可能です。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード、スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)
790
色
ブラック/アッシュブラウン
質量(g)
5630
耐荷重(kg)
天板20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×391×700
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47850734
IWD-790
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
1
¥
840
/
税込
¥
924
離島
1
お送りできません