曜日別特売

カラーキュビック

カラーキュビック - アイリスオーヤマカラーキュビック - アイリスオーヤマカラーキュビック - アイリスオーヤマカラーキュビック - アイリスオーヤマ

【扉付】カラーバリエーションの豊富なサイコロ型収納ボックスです。
リビングや子供部屋など、様々なお部屋を明るく華やかにコーディネートできます。
3つまで積み重ねが可能。積み重ねてデッドスペースを有効活用できます。
扉付と扉無しの2タイプのラインナップです。

材質プリント紙化粧パーティクルボード質量(g)4680間口(mm)349段数1耐荷重(kg)全体20内寸(mm)320×260×320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)349×290×344対応(積み重ね)3段まで内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47850698CQB-35Dナチュラル
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
47850707CQB-35Dブラウン
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする