アイリスオーヤマ
アクセントカラーキュビック ドア付
サイコロ型のアクセントカラーキュビックドア付きタイプです。お部屋のアクセントになるカラー扉です。A4ファイルが収納できます。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
質量(g)
4470
間口(mm)
349
段数
1
耐荷重(kg)
全体20
内寸(mm)
320×260×320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
349×290×344
対応
(積み重ね)3段まで
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47853026
ACQB-35D
ナチュラル/ブラウン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
47852999
ACQB-35D
ナチュラル/ホワイト
オープン
取扱い終了
お客様組立品
47853008
ACQB-35D
ナチュラル/ブルー
オープン
取扱い終了
お客様組立品
47853017
ACQB-35D
ナチュラル/イエロー
オープン
取扱い終了
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください