曜日別特売

リビングキャビネット

リビングキャビネット - アイリスオーヤマリビングキャビネット - アイリスオーヤマリビングキャビネット - アイリスオーヤマリビングキャビネット - アイリスオーヤマ

シンプルな「木×スチール」の異素材mixデザインのリビングキャビネットです。「隠す収納」で、お部屋をスッキリみせられます。扉収納は取っ手付きで中身が取り出しやすく、使い勝手のいい仕様です。引き出し収納は小物はもちろん、A4サイズの書類も収納可能です。ロータイプと幅広設計で、お部屋を広く見せながらたっぷり収納できます。高さを調節できる可動棚付きで、収納物に合わせて自由に調整できます。

材質背板、引き出し底板:プリント紙化粧繊維板、その他板:プリント紙化粧パーティクルボード、取手部分:スチール(エポキシ塗装)幅(mm)1190高さ(mm)723質量(g)41400奥行(mm)390耐荷重(kg)全体56、天板20、固定棚板(大)7、固定棚板(小)5、可動棚板(大)7、可動棚板(小)5、引き出し1個あたり3引出し内寸法(mm)224×336×67内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47849700RCB-1190ブラック
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47849718RCB-1190オフホワイト
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47849709RCB-1190ライトナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47849709RCB-119072117425RCB-1190RRCB-1190 リビングキャビネット アイリスオーヤマ 72117425リビングキャビネットアイリスオーヤマ1台
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする