リビングキャビネット

リビングキャビネット - アイリスオーヤマリビングキャビネット - アイリスオーヤマリビングキャビネット - アイリスオーヤマリビングキャビネット - アイリスオーヤマ

シンプルな「木×スチール」の異素材mixデザインのリビングキャビネットです。「隠す収納」で、お部屋をスッキリみせられます。扉収納は取っ手付きで中身が取り出しやすく、使い勝手のいい仕様です。引き出し収納は小物はもちろん、A4サイズの書類も収納可能です。脚付きで、お掃除もラクラクです。リビングで小物収納、ダイニングで食器棚、書斎で本棚など様々なシーンに合わせ使用できます。

材質背板、引き出し底板:プリント紙化粧繊維板、その他板:プリント紙化粧パーティクルボード、取手部分:スチール(エポキシ塗装)、脚:ABS樹脂幅(mm)790高さ(mm)880質量(g)34850奥行(mm)390耐荷重(kg)全体32、天板10、底板5、固定棚板5、引き出し1個あたり3引出し内寸法(mm)321×336×102内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47855467RCB-790ライトナチュラル
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47855476RCB-790オフホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47855458RCB-790ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47855458RCB-79072117389RCB-890RRCB-790 リビングキャビネット アイリスオーヤマ 72117389リビングキャビネットアイリスオーヤマ1台
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする