ペットステップ

ペットステップ - アイリスオーヤマペットステップ - アイリスオーヤマペットステップ - アイリスオーヤマペットステップ - アイリスオーヤマ

ワンちゃんが安心して昇り降りできるペットステップです。ソファやベッドなど段差を登るのが難しい愛犬にピッタリです。幅広設計なので、ダックスフンド、コーギーなど体長の長い犬種も安心です。厚みのあるクッションで腰への負担を軽減します。ケガやヘルニアの予防にも効果的です。汚れを拭き取りやすいPVCレザーを使用しています。高級感のある質感です。ステップの中にはシーツやおやつなど、お手入れ用品をたっぷり収納できます。使わないときは折りたたんでコンパクトに収納が可能です。

材質【本体】表面:PVCレザー(ポリ塩化ビニル)、底面:不織布(ポリプロピレン)、板材:繊維板、パイピング:ポリエステル100%【クッション】表面:PVCレザー(ポリ塩化ビニル)、裏面:不織布(ポリプロピレン)、板材:繊維板、クッション材:ウレタンフォーム質量(g)4500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×300高さ(cm)(クッション面まで)上段30、下段15静止耐荷重(kg)30適応小型犬、猫折りたたみ寸法(cm)35×40×20内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47849989P-STPベージュ
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
47849998P-STPブラウン
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする