曜日別特売

お部屋のにおいクリア消臭 猫用システムトイレ消臭サンド無香料4L

お部屋のにおいクリア消臭 猫用システムトイレ消臭サンド無香料4L - アイリスオーヤマ

新素材のミネルパ&クエン酸の2つのパワーで強力消臭する消臭サンドです。消臭サンドには新素材のミネルパ(ウンチ臭・フェロモン臭に効く)&クエン酸(オシッコ臭に効く)を使用し、2つのパワーで強力消臭します。消臭サンドは約1か月間交換不要です。

材質消臭サンド香付き:ゼオライト、シリカゲル、クエン酸、ミネルパ、抗菌剤、香料、消臭サンド無香料:ゼオライト、シリカゲル、クエン酸、ミネルパ、抗菌剤質量(g)3400交換目安成猫1匹:2Lで25日~30日、成猫2匹:2Lで10日~15日寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×345×45内容量1袋
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47854575ONCM-4L
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥400/税込¥440
北海道地方1¥400/税込¥440
沖縄地方1¥600/税込¥660
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする