ウッドサイドテーブル

ウッドサイドテーブル - アイリスオーヤマ

人気キャラクターのミッキー・プーのデザインの家具シリーズです。ポップなカラーでお部屋を明るく彩ります。ストッパー付きで子供部屋などお子様の使用にも安心です。
「ワンルームでもお部屋が広く使える」をコンセプトに省スペース設計した家具シリーズの収納付コンパクトテーブル。
ベッドやソファ横に置くと便利なサイドテーブルで、省スペースで隙間を有効活用できます。
デスクやソファ再度などちょっとしたスペースに便利で、小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。
引出し付き、お客様組み立てです。

材質木製部分:プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、パイプ部分:スチール(エポキシ塗装)幅(mm)300質量(kg)5.15高さ(mm)410質量(g)5150奥行(mm)300耐荷重(kg)全体12、天板10、引き出し2引出し内寸法(mm)246×236×130本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×410内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47850890WST-300ミッキー
オープン
取扱い終了
お客様組立品
47850899WST-300プー
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする