コンビネーションサークル

コンビネーションサークル - アイリスオーヤマコンビネーションサークル - アイリスオーヤマ

成長に合わせて、また家族が増えた時に対応できる、縦にも横にもつなげて増やせるサークルです。ペットやお部屋に合わせて、組み合わせ自在です。猫用です。好み、設置場所に合わせて右開き、左開きを選べます。お客様組み立てとなります。

適合材質【線材】スチール(エポキシ樹脂塗装)【トレー・バックル・ジョイント】ポリプロピレン【扉ロック】ABS樹脂【キャスター】ポリプロピレン、スチール(亜鉛メッキ)【キャスター受け】ポリエチレン【棚板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)ウォールナット質量(g)16000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×650×1220棚板耐荷重(kg)6トレー内寸(mm)820×500入口寸法(mm)380×490内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47854740P-CS-932V
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,680/税込¥1,848
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする