曜日別特売

ファニチャースタイルケージ3段

ファニチャースタイルケージ3段 - アイリスオーヤマファニチャースタイルケージ3段 - アイリスオーヤマ

お家の雰囲気をそのままに活かせる、ケージとして主張しない家具調のキャットケージです。お部屋の構造に合わせてケージの壁面の向きを変えられます。お掃除も簡単です。底面のトレーが汚れたら引き出して、手軽にお掃除ができます。安定感のあるハンモックが付いていて、猫もゆったりくつろげます。上り下りしやすいステップ付きです。最下段の扉は取り外して側面にかけておけておくことが可能です。お客様組み立てとなります。

材質【パネル】スチール(エポキシ樹脂塗装)【側板・背板・底板・ステップ】合成樹脂化粧板(メラミン樹脂)【ジョイント・コーナーパーツ】ABS樹脂【トレー】塩化ビニル樹脂ウォールナット質量(g)25000耐荷重(kg)棚板・ハンモック1枚あたり6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×505×1610内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47849849PFSC-603
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1¥600/税込¥660
沖縄地方1¥840/税込¥924
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする