アイリスオーヤマ
コンビネーションサークル用上段
コンビネーションサークル専用の上段です。縦方向の連結で使用できます。猫用です。好み、設置場所に合わせて右開き、左開きを選べます。お客様組み立てとなります。
適合
猫
材質
【線材】スチール(エポキシ樹脂塗装)【ジョイント・上下連結パーツ・コーナージョイント】ポリプロピレン【扉ロック】ABS樹脂【棚板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
色
ウォールナット
質量(g)
6800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
930×650×600
棚板耐荷重(kg)
6
入口寸法(mm)
380×490
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47854749
P-CS-930UV
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,680
/
税込
¥
1,848
離島
1
お送りできません