アイリスオーヤマ
コンビネーションサークル用屋根
コンビネーションサークル専用の屋根です。
適合
小型犬、猫
色
ウォールナット
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47849806
P-CS-930YV
【線材】スチール(エポキシ樹脂塗装)【屋根ヒンジ・ジョイント・屋根ジョイント】ポリプロピレン
1400
930×610
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47854934
P-CS-470YV
【線材】スチール(エポキシ樹脂塗装)【屋根ジョイント】ポリプロピレン
650
440×610
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。