ペットケージ

ペットケージ - アイリスオーヤマペットケージ - アイリスオーヤマペットケージ - アイリスオーヤマペットケージ - アイリスオーヤマペットケージ - アイリスオーヤマペットケージ - アイリスオーヤマペットケージ - アイリスオーヤマペットケージ - アイリスオーヤマ

シンプルで使いやすい2段タイプのペットケージです。お部屋に合わせやすいカラーとデザインです。お世話がしやすく、猫ちゃんも動きやすい広さです。全ての段に扉があり、ペットや物の出し入れが簡単にできます。下段の広い扉からは、トイレの出し入れも楽に行えます。開閉がスムーズなワンタッチ扉です。移動するのに便利なキャスターが付いています。お客様組み立てとなります。

材質【線材】スチール(エポキシ樹脂塗装)【棚板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)【 トレー・パネルジョイント】ポリプロピレン【キャスター】ポリプロピレン、スチール(亜鉛メッキ)【キャスター受け】ポリエチレン【バックル・中間ジョイント・コーナージョイント・扉ロック】ABS樹脂棚板寸法(mm)450×520内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
棚板数(枚)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47854828PEC-902Vライトナチュラル133001枚930×630×1210
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47854837PEC-902Vアッシュグレー133001枚930×630×1210
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47854846PEC-902Vウォールナット133001枚930×630×1210
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47854855PEC-903Vライトナチュラル194002枚930×630×1780
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47854864PEC-903Vアッシュグレー194002枚930×630×1780
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47854880PEC-903Vウォールナット194002枚930×630×1780
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする