折りたたみファブリックサークル Lサイズ
折りたたんで持ち運べる、折りたたみファブリックサークルです。組み立て・折りたたみが簡単で、必要な時に広げて使えるソフトタイプです。天面メッシュ・底面マットが取り外し可能です。天面はメッシュ生地になっているので、ペットの様子が見えて安心です。飛び出し防止のリード付き、リードは持ち手としても使用可能です。天面メッシュと底面マットを収納できるポケット付きです。給水ボトル取り付け用のゴムには滑り止めがついており、飲み口の高さは各適応犬種の体高に合わせています。外出や屋外用に、室内スペース用に、災害時にとあらゆるシーンで使用できます。
- 適合
- ミニチュアシュナウザー、柴犬など
- 高さ(mm)
- 給水口/約360
- 製品質量(g)
- 3150
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1300×1300×720
- 折りたたみ寸法(mm)
- 約740×560×65
- 入口寸法(mm)
- 約490×365
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
動物用品 の新着商品
カテゴリ





























