アイリスオーヤマ
ペットフェンス
ペットに入って欲しくない場所の仕切りに最適なペットフェンスです。高級感のあるマットな質感でインテリアにぴったりなデザインです。
適合
超小型犬用(ヨークシャテリア、チワワ、他)
材質
フェンス:スチール(エポキシ粉体塗装)、脚:スチール(エポキシ粉体塗装)・発泡ポリエチレン、線材ジョイント:ポリプロピレン
質量(g)
1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×180×400
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47855616
P-SPF-94
マットブラウン
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47855625
P-SPF-94
マットホワイト
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。