曜日別特売

ウッディキャットケージ3段

ウッディキャットケージ3段 - アイリスオーヤマウッディキャットケージ3段 - アイリスオーヤマウッディキャットケージ3段 - アイリスオーヤマウッディキャットケージ3段 - アイリスオーヤマ

インテリアに調和するやさしい木目調のキャットケージです。上下の四隅にピンを差し込み、ジョイントパーツを取り付けるだけで簡単に組み立てができます。スムーズに開閉できる、らくらくスライド扉です。サッと汚れが拭き取れる、お掃除楽ちんトレーが付いています。リラックスできる、ゆったりハンモックが付いています。お客様組み立てとなります。

材質【パネル】フレーム:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、線材:スチール(エポキシ樹脂塗装)、扉ロック:ABS樹脂【固定ピン】ポリアセタール【棚板】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)【部品】ABS樹脂・ポリプロピレン【トレー】ポリプロピレン【ハンモック】ポリエステル100%質量(g)29100棚板数(枚)3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×1800棚板耐荷重(kg)6(1枚あたり)トレー内寸(mm)780×480棚板寸法(mm)387×513内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47855029PWCR-963Vライトナチュラル
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47855038PWCR-963Vウォールナット
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする