アイリスオーヤマ
コンビネーションサークル用左右連結セット
コンビネーションサークル専用の左右連結セットです。横方向の連結で使用できます。
適合
小型犬、猫
材質
【線材】スチール(エポキシ樹脂塗装)【連結パーツ】ポリプロピレン
色
ウォールナット
質量(g)
1250
寸法(幅W×奥行D)(mm)
590×570
開口寸法(mm)
360×460
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47849815
P-CS-580CV
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
1
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
1
¥
840
/
税込
¥
924
離島
1
お送りできません