曜日別特売

2人掛けコーデュロイソファ

2人掛けコーデュロイソファ - アイリスオーヤマ2人掛けコーデュロイソファ - アイリスオーヤマ2人掛けコーデュロイソファ - アイリスオーヤマ2人掛けコーデュロイソファ - アイリスオーヤマ2人掛けコーデュロイソファ - アイリスオーヤマ2人掛けコーデュロイソファ - アイリスオーヤマ

インテリアで人気のコーデュロイ生地のソファです。あたたかみのあるコーデュロイ生地と無機質なスチールフレームを合わせることでインダストリアルテイストになります。座面にはポケットコイルを使用し、適度な反発力とフィット感で長時間座っていても疲れにくく、座り心地抜群です。座面の幅と奥行きが広く、ゆったりくつろぐことができます。アームレストカバーは取り外し可能です。アームレストカバーと背クッションカバーは洗濯可能です。パーツが少なく組み立てが簡単です。組立式なので梱包サイズはコンパクトで、軽自動車でも持ち帰り可能なサイズです。

材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、鋼製ばね厚さ(mm)(座面)160寸法(mm)(座クッション/個) 580×580×160/(背クッション)1個あたり 590×420×160高さ(mm)(座面下)230質量(g)17350耐荷重(kg)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×760×800組立時間約15分内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47854600SFCS-120ライトブラウン1200×760×800420
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47854609SFCS-120グレージュ1200×760×800420
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
47854618SFCS-120ネイビー1200×760×800420
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする